Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604421 Herst.-Nr.: 51244 EAN/GTIN: 4026212057782 |
| |
|
| | |
| META MINI-RACK Weitspann-Grundregal mit Stahlpaneele, Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar! Einfache Regalmontage Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Sicherheitshinweis: Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben. 2 St. Bodenanker je Rahmen! Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 107 mm Weitere Informationen: | | Maße Breite x Tiefe: | 1800x1050 mm | Feldlast: | 3200 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Rack Regal, Regal Mini-Rack, Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, 30401855, Das |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,10* | € 519,50* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 425,43* | € 519,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,46* | € 522,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,56* | € 562,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,82* | € 563,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|