Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604433 Herst.-Nr.: 51260 EAN/GTIN: 4026212057942 |
| |
|
| | |
| META MINI-RACK Weitspann-Grundregal mit Stahlpaneele, Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar! Einfache Regalmontage Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Sicherheitshinweis: Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben. 2 St. Bodenanker je Rahmen! Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 107 mm Weitere Informationen: | | Maße Breite x Tiefe: | 2600x650 mm | Feldlast: | 2500 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Rack Regal, Regal Mini-Rack, Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal, 30401867, Das |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,68* | € 571,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 469,24* | € 571,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,94* | € 574,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,00* | € 618,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,33* | € 627,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|