Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2000x400x2470 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2000x400x2470 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2000x400x2470 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604609
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81119
EAN/GTIN:
     4026212144109
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2470 mm
Bodenmaße BxT:
2000x400 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
500 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,79*
€ 343,68*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,03*
€ 350,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 373,43*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 319,22*
€ 375,51*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 385,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 319,85*
€ 380,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.