Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 2470x2004x400mm,Fachl. 500kg,4xHolzboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
520818
520818
520818
520818
Artikel-Nr.:
     711-520818
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212144109
EAN/GTIN:
     4026212144109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 2470 x 2004 x 400 mm
  • Feldlast 3000 kg
  • Fachlast 500 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2000 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
SPEED-RACK
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2470 mm
Breite:
2004 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
500 kg
Fachbreite:
2000 mm
Feldlast:
3000 kg
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Steckfüßen und Ebenen gem.
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
88.614 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,79*
€ 343,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,03*
€ 350,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 373,43*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 319,22*
€ 375,51*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 385,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.