Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606142
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305010
EAN/GTIN:
     4030198305010
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
";Polyester-Kraftband verleimt

• Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
• Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
• Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an - gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
850 m
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast ca.:
4500 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 15,5 x 0,90 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 16 mm rolle a 850 m, 30441004, Abroller, für, Kraftband, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, QR4030216, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, verleimt, Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 28,71*
€ 36,24*
7 Tage
114
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,94*
€ 36,42*
3 Tage
88
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 29,69*
€ 38,24*
5 Tage
88
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,18*
€ 39,44*
Lager 6C8MS
171
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 42,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 137,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.