Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 2 komplett 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 2 komplett 16mm
PP-Umreifungsset 2 komplett 16mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606160
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175125
EAN/GTIN:
     4030198175125
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
";Umreifungs-Set Nr. 2, 16 mm

• Für gelegentliche Umreifungen
• Universalspanner, 16 mm
• Kunststoffverschlusszange, 16 mm
• PP-Band im Spendekarton, 1000 m lang, 15,5 x 0,58 mm breit, Bruchlast ca. 1700 N
• Verschlusshülsen, 16 x 28 mm, 2000 Stück im Karton

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 2, 16 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-umreifungsband 16 x 0,5 mm, umreifungs set, kraftband umreifungsset, 30441072, für, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffverschlusszange, PP-Band, Spann-, Spanngerät, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungs-Set, Universalspanner, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusszange, Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 156,65*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 157,26*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,32*
€ 175,82*
Lager 6C8MS
14 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 177,18*
14 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 177,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,36*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.