Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gelb
Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606371
Herst.-Nr.:
     TK400/175-0 gelb
EAN/GTIN:
     4031022019165
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";Transportkasten TK 400/175-0, Wände/Boden geschlossen

• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung



• Ohne Grifflochung


Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
175 mm
Traglast:
35 kg
Auflast:
500 kg
Herstellerartikelnummer:
TK400/175-0 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, stapeltransportkasten gelb, 30470058, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stapelkästen, Stapeltransportkästen, Transportkasten, Transportkästen, Transport-Stapelkästen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
68
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 11,83*
1
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 13,42*
6 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 13,48*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 13,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,74*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.