Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grau Größe 3 235x150x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox grau Größe 3 235x150x125 mm
Sichtbox grau Größe 3 235x150x125 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606602
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456223
EAN/GTIN:
     4005187562231
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
";Lagersichtbox ProfiPlus

• Schwere Industriequalität
• Hochschlagfestes Polypropylen
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar


Abb. zeigt versch. Größen in der Farbe blau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Größe/Typ:
3
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
125 mm
Temperaturbeständig:
–10 bis +60 °C
Herstellerartikelnummer:
456223
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, lagersichtbox, 30470334, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
289
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,21*
361 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,24*
2 Tage
289
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,29*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,42*
Zubehör
Allit
457082
ab € 1,06*
Zubehör
Allit
ab € 6,26*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,3775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.