| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-609404 Herst.-Nr.: BO 601 EAN/GTIN: 4010122601005 |
| |
|
| | |
| ";Saugheber aus Aluminium mit eingebauter Handpumpe • Griff mit rutschfester Ummantelung • Vakuumsicherheitsanzeige • Tragrichtung parallel • Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff Lieferung: im Koffer " Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 120 kg | Saugscheiben-Ø: | 214 mm | Herstellerartikelnummer: | BO 601 | Herstellername: | Bohle AG | Markenname: | Bohle | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30603024, 1-Kopf-Saugheber, Aluminium-Saugheber, Alu-Saugheber, Hebegeräte, Platten-Tragegeräte, QR4029271 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 92,72* | € 109,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,68* | € 111,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,72* | € 111,20* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,30* | € 112,05* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 96,58* | € 115,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|