| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-610089 Herst.-Nr.: 4317784015615 EAN/GTIN: 4317784015615 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungsfett LZ Produktbeschreibung Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen und als Schutz vor Korrosion. Anwendungsgebiete Förderrollen- und Elektromotorlager. Achsrollenlager im Bahnbetrieb. Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen. Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen. Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C). Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-20. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochleistungsfett 50g e-coll, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett tube, 30607706, Fett, Fette, Grafit, Grafit-Spray, Haftfließfett, Hochdruck-Haftfett, Hochleistungsfette, Hochtemperaturfett |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 2,62* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,64* | | | | Lager 6C8MS | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,94* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,27* | € 2,95* | | | | | | | | 20 | | € 4,80* | ab € 2,33* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|