| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784015615 Herst.-Nr.: 4317784015615 EAN/GTIN: 4317784015615 |
| | | |
|
| | |
| 4317784015615 Hochleistungsfett LZ - Silikonfrei - Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten - Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen, Schutz vor Korrosion - Für Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb, Lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen, Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen - Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 - Bezeichnung nach DIN51502: KP2K-30 - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Tube | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 0,05 kg | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochleistungsfett 50g e-coll, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett tube, 4317784015615, E-COLL, Hochleistungs-Fett, Grafit, Hochleistungsfett LZ, 28577372, 1649898, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Hochleistungsfett LZ 50g Tube E-COLL, Silikonfrei, Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen, Schutz vor Korrosion, Für Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb, Lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen, Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen, Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2, Bezeichnung nach DIN51502: KP2K-30, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C), Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfri |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 2,62* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,94* | | | | Lager 6QTZH | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,27* | € 2,95* | | | | | | | | | 20 | | € 4,80* | ab € 2,33* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|