Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel 1200 X 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel 1200 X 900 mm
Korktafel 1200 X 900 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612012
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12176
EAN/GTIN:
     4013695026091
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
;Design-Pinnboard SP, Kork

• Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten etc.
• Universell nutzbares Organisationsmittel
• Pinntafel aus hochwertigem Presskork
• Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich
• Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall

Lieferung: Inklusiv Montagematerial.

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
12176
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 33,72*
€ 44,59*
1
€ 4,30*
ab € 33,74*
€ 44,61*
6 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 47,08*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 49,41*
Lager 6C8MS
4
1
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111527
ab € 5,14*
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.