Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612062
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240288
EAN/GTIN:
     4013695025971
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
";Design-Whiteboard SP

• Magnethaftend
• Beschreibbar, mit trocken abwischbaren Markern
• Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen und Gehrungsecken in schlichtem Design (entsprechend den aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen)
• Rückwand aus Metall gegenkaschiert
• Durchgehende Ablageschale
• In verschiedenen Größen
• Komplett mit Befestigungsmaterial / Montagematerial
• 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche

"
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
1240288
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, 30704658, Board, Design-Whiteboard, Schreibtafel, SP-Schreibtafel, Tafel, Wandtafel
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 25,50*
1 Tag
70
1
€ 5,45*
ab € 19,55*
€ 25,51*
1
€ 5,50*
ab € 19,34*
€ 26,04*
1
€ 6,95*
ab € 19,33*
€ 26,05*
Lager 6C8MS
15
1
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 40,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,56*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,17*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,75*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,09*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,74*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.