Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter 6mm T150 mm breite Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenhalter 6mm T150 mm breite Grundplatte
Zangenhalter 6mm T150 mm breite Grundplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-613083
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Zangenhalter mit breiter Grundplatte "
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
14006003
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, 30902482, Ablagekasten, breiter, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 10,51*
1 Tag
80
1
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 10,56*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 8,44*
€ 11,31*
4 Tage
51
1
€ 8,90*
ab € 8,47*
€ 11,35*
Lager 6C8MS
36
10
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.