| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-615745 Herst.-Nr.: 2806/3 EAN/GTIN: 4025888016581 |
| |
|
| | |
| Schweißerkleidung aus Rindvollleder Ausführung Jacke: •Verdeckte Knopfleiste •Druckknöpfe •Stehkragen Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Ausführung Hose: •Mit Zollstocktasche Material: Rindvollleder Farbe: natur Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | natur | Herstellerartikelnummer: | 2806/3 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, arbeitslatzhose xl, Helmut |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,00* | € 47,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,94* | € 47,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,37* | € 50,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,88* | € 62,69* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|