Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange
Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-617065
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11252009
EAN/GTIN:
     4260042670548
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master

Ausführung:
• Umlaufendes Schweißband
• Seitliche Kinnriemenhalterungen
• Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz
• Bis –20 °C temperaturbeständig
• Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen
Norm: EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Herstellerartikelnummer:
11252009
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 5,76*
Lager 6C8MS
104
20
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,58*
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,04*
3 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,34*
2 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,63*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,38*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,43*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,68*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.