Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange
Schutzhelm INAP Master 4,verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     6SDG9-617065
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11252009
EAN/GTIN:
     4260042670548
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master

Ausführung:
• Umlaufendes Schweißband
• Seitliche Kinnriemenhalterungen
• Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz
• Bis –20 °C temperaturbeständig
• Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen
Norm: EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsorange
Herstellerartikelnummer:
11252009
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
87
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
1 Tag
87
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,61*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,00*
1 Tag
87
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,38*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,37*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,57*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.