Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
Flügeltürschrank 7035/7035 - 1950x930x400mm-K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-618782
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8920-312
EAN/GTIN:
4330816822869
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Flügeltürenschrank RAL 7035 lichtgrau
Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft
bei gleichmäßig verteilter Last.
Standard Lackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Inneneinrichtung: mit Trennwand, links Hutboden und Kleiderstange, rechts 4 Einlegeböden.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x930x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x928x353 mm
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Fächer-Schrank
,
Fächerschrank
,
Kleider-Schrank
,
Kleiderschrank
,
Garderobenschrankschließanlage
,
Schließanlage Garderobenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 4 böden
,
material werkzeugschrank
,
flügeltürschrank tiefe 400 mm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,13*
€ 464,64*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,12*
€ 464,65*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,77*
€ 481,39*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 531,30*
Lager 827
55 Tage
14
Frei Haus
ab € 508,52*
€ 600,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren, HxBxT 500 x 930 x 400 mm, lichtgrau.
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 218,71*
Zubehör
Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL5010
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 286,98*
Zubehör
Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL5012
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 288,69*
Zubehör
Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL6011
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 287,34*
Zubehör
Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL7021
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 289,12*
Zubehör
Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7035,Front RAL7035
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 289,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen