Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe
>
Artikel
Erste Hilfe EverGlow HI Folie,selbstk
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-619343
Hersteller:
Safety Marking
Herst.-Nr.:
4044589003829
EAN/GTIN:
4044589003829
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
";Rettungsschild „Erste Hilfe”
• ASR A1.3 E003
• DIN EN ISO 7010 E003
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
"
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
150 x 150 mm
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Industriebedarf
>
Elektromaterial
>
Lampen und Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder First Aid
,
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe
,
erste hilfe e003 rettungszeichen folie
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
30660331
,
„Erste
,
Erste
,
ErsteHilfe
,
Folie
,
Hilfe
,
Hilfe”
,
Hinweisschilder
,
Kennzeichnung
,
Rettungsschild
,
Schilder
,
Sicherheits-kennzeichnung
,
Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
19 Tage
83
50
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,55*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,55*
Lager 6C8MS
1 Tag
83
20
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,63*
Lager 4445
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 132,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erste Hilfe langnachleuchtend, Kunststoff, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
44.0057
ab € 4,11*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
15.0057
ab € 2,56*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
15.0058
ab € 4,53*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Kunststoff, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
43.0057
ab € 1,76*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Kunststoff, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
43.0058
ab € 2,26*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 10,0 x 10,0 DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.A3002
ab € 2,32*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.A3001
ab € 2,02*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
21.0057
ab € 1,19*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
21.0058
ab € 1,97*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
15.0078
ab € 10,35*
Ähnlich
Erste Hilfe Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.0058
ab € 3,56*
Ähnlich
Erste Hilfe Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.0078
ab € 8,70*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Schild, Kunststoff, langnachleuchtend, Erste Hilfe, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
44.0058
ab € 4,54*
Ähnlich
Rettungsschild Erste Hilfe, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
11.0058
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen