Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619959 Herst.-Nr.: 23528-08 EAN/GTIN: 4002390031110 |
| |
|
| | |
| ";Schreibplatte Alu mit Bügelklemme • Schreibplatte aus Aluminium (eloxiert) mit abgerundeten Kanten • Bügelklemme mit großer Klemmweite (8 mm) • DIN-A4-Format • Farbe alusilber • Recycelbar " Weitere Informationen: | | Höhe: | 319 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 23528-08 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH | Markenname: | MAUL | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul schreibplatte a4, dokumentenhalter, blockklemme a4, 30721817, Klemmbretter, Schneidplatten, Schreib-, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 10,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,04* | € 11,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 11,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,49* | € 13,10* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,16* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|