| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-620490 Herst.-Nr.: 5606-05 EAN/GTIN: 4005546100753 |
| |
|
| | |
| Sichttafeln für SHERPA® Tisch-, Wand- und Vario-Halter • Geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. • Mit voll umlaufenden farbigen Rahmen aus Polypropylen • Matte reflexionsarme Polypropylen-Folie • Dokumentenecht und scannertauglich • DIN-A4-Format • Mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar • Passend für alle DURABLE Wandhalter und Tischständer Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | 5606-05 | Herstellername: | Durable Hunke & Jochheim | Markenname: | DURABLE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 15,68* | € 23,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,74* | € 27,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,76* | € 27,13* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 20,60* | € 28,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,06* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|