Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Verladeschiene Alu 200Kp L3000xB400mm o.Rand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620592
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.027
EAN/GTIN:
     4045012021953
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten
Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei längeren Ausführungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).
Einfaches Handling
Leicht zu verstauen, überall verwendbar.
Sichere Begehbarkeit
Gelochte, rutschfeste Oberfläche.

Weitere Informationen:
Länge (L):
3000 mm
Maß (L1):
1430 mm
Maß (L2):
1515 mm
Breite (B):
400 mm
Höhendifferenz (H) bei 20 % Steigung:
500 mm
Tragkraft:
400/Paar kg
Gewicht kg/Stück:
22
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307885, Alu-Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,01*
€ 400,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,17*
€ 400,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,59*
€ 401,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,17*
€ 434,50*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 414,64*
€ 460,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 348,29*
€ 414,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.025
ab € 252,05*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 427,76*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 588,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.