Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-621185 Herst.-Nr.: 18310-N EAN/GTIN: 4004514224880 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal Z1 blau/orange mit aufgelegter Spanplatte, Höhe 3048 mm (Grundregal)
Montagefreundlich Schraubenloses Stecksystem, ohne Aufwand schnell montiert. Hohe Stabilität Belastbare Einlegeböden aus Spanplatte. Zugänglich von allen Seiten Voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht. Flexibel Alle Felder sind Grundregale und könne bei Bedarf mit Verbindern gekoppelt werden (auf Anfrage erhältlich). Info: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte. Weitere Informationen: | | Breite x Tiefe: | 2146x469 mm | Tragkraft/Ebene: | 577 kg | Ebenen: | 4 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, schwerlastregal, 30493210, Lagertechnik, Regale, SCHULTE, Weitspannregale |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,94* | € 350,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 285,47* | € 350,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,62* | € 373,07* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,50* | € 394,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,73* | € 396,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|