Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilboard grau 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilboard grau 1200 x 900 mm
Textilboard grau 1200 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623190
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1412001
EAN/GTIN:
     4013695026114
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
;Design-Pinnboard SP, Filz

• Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. einfach angepinnt
• Filzoberfläche in grau und blau
• Rahmen umlaufend aus Aluminium gefertigt, Farbe alusilber
• Rückwand aus Metall, gegenkaschiert
• Hoch und quer einsetzbar
• In mehreren Größen erhältlich

Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
1412001
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 48,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,69*
€ 49,19*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 49,99*
1
€ 5,95*
ab € 37,69*
€ 51,92*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 104,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.