Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Akku-Trimmer SmallCut Li-23R09822-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Akku-Trimmer SmallCut Li-23R09822-20
Gardena Akku-Trimmer SmallCut Li-23R09822-20
Gardena Akku-Trimmer SmallCut Li-23R09822-20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-626794
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09822-20
EAN/GTIN:
     4078500042468
Suchbegriffe:
Akku-Trimmer
Grasschere
Rasentrimmer
Trimmer
Akku-Trimmer SmallCut Li-23R

• Extra leichter Akku-Trimmer
• Mit leistungsstarkem integrierten Lithium-Ionen-Akku (ohne Memory-Effekt)
• Zweiter Handgriff für eine perfekte Handhaltung und optimale Balance
• RotorCut Schneidsystem: schneidet sehr präzise und geräuscharm
• Einsatz: für Rasenkanten oder Gras an schwer erreichbaren Stellen im Garten
• Inhalt: komplett mit Akkupack und Ladegerät


Hinweis: Passendes Ersatzmesser: EAN 4078500536806.
Weitere Informationen:
GARDENA:
9822-20
Typ Akku:
Li-Ionen 14,4 V / 2 Ah
Schneidtechnik:
Messer, Kunststoff
Schnittkreis:
223 mm
Schallleistung nach LWA:
88 dB(A)
Schalldruck am Ohr der Bedienperson:
71 dB(A)
Vibration (ah):
2,5 m/s²
Gewicht:
1,7 kg
Verpackungsart:
4-Farb-Displaykarton
Herstellerartikelnummer:
09822-20
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Marke:
Gardena
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 79,52*
€ 100,47*
14 Tage
20
€ 6,29*
ab € 86,26*
€ 107,92*
€ 6,78*
ab € 88,14*
€ 111,26*
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 114,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 149,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.