Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehklammer für Schraubstock Compact 120mm BROCKHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehklammer für Schraubstock Compact 120mm BROCKHAUS
Drehklammer für Schraubstock Compact 120mm BROCKHAUS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628321
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119 104
EAN/GTIN:
     4010898119940
Suchbegriffe:
50500120
Drehklammer
für
Parallelschraubstock
Drehklammer

Drehklammer, eine Kombination aus Drehteller und Tischklammer. Zum Drehen des Schraubstocks um 360° sowie zur gleichzeitigen flexiblen, beschädigungsfreien Befestigung an der Arbeitsplatte.

Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
für Plattenstärke:
10–60 mm
Lochabstand:
98 x 76
Loch-Ø:
M8 mm
Gewicht:
3,4 kg
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
119 104
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 86,10*
€ 100,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 100,02*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 87,07*
€ 101,36*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 101,51*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 103,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,08*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,13*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.