Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 50mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730709
EAN/GTIN:
     4317784730709
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 50mm
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Maulstärke:
21,5 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730709
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350050, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.