Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 46mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 46mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 46mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730716
EAN/GTIN:
     4317784730716
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 46 mm
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Maulstärke:
20 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730716
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350046, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.