Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel 41mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Maulschlüssel 41mm FORTIS
Schlag-Maulschlüssel 41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730723
EAN/GTIN:
     4317784730723
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlagmaulschlüssel sw 41
schlag maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Maulstärke:
19,5 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730723
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58350041, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.