Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel gerade 65mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlag-Ringschlüssel gerade 65mm FORTIS
Schlag-Ringschlüssel gerade 65mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730778
EAN/GTIN:
     4317784730778
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 65 mm
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Ringstärke:
29 mm
genormt:
ja
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730778
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 58360065, Ring-Schlüssel, Schlag-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
77
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 26,90*
2 Tage
77
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 27,82*
4 Tage
80
€ 4,30*
ab € 22,81*
€ 31,38*
4 Tage
67
€ 9,95*
ab € 24,09*
€ 32,41*
Lager 6C8MS
77
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.