Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehklammer für Schraubstock Compact 100mm BROCKHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehklammer für Schraubstock Compact 100mm BROCKHAUS
Drehklammer für Schraubstock Compact 100mm BROCKHAUS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631958
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     119 103
EAN/GTIN:
     4010898119933
Suchbegriffe:
50500100
Drehklammer
für
Parallelschraubstock
Drehklammer

Drehklammer, eine Kombination aus Drehteller und Tischklammer. Zum Drehen des Schraubstocks um 360° sowie zur gleichzeitigen flexiblen, beschädigungsfreien Befestigung an der Arbeitsplatte.


* Passend für Schraubstock Compact 120 mm.
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
100 mm
für Plattenstärke:
10–60 mm
Lochabstand:
73 x 56
Loch-Ø:
M6 mm
Gewicht:
2,3 kg
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
119 103
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,04*
€ 66,96*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 67,57*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 69,13*
€ 4,00*
ab € 60,79*
€ 71,36*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119104
ab € 83,74*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.