Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI
Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634925
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411341820-EG I
EAN/GTIN:
     4007368112945
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi
Taschenbandmaß Vario EG I

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Polyamidgehäuse, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
13 mm
Gehäuseabmessung:
58 x 57 x 26 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Federbandstahl, gehärtet
Bandbeschichtung:
Klarlack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
I
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
411341820-EG I
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 44780003, Innenbandmaß, Kapselbandmaß, Kapselbandmaße, Rollbandmaß, Rollmeter, Zirkelbandmaße
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
127
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 11,90*
2 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 13,16*
1 Tag
137
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 13,81*
3 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 14,06*
4 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 10,99*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,48*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,29*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,22*
Ähnlich
PROMAT
4000855041
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,61*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,72*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,49*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.