Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm PARAT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm PARAT.
Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm PARAT.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635182
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     531000171
EAN/GTIN:
     4006793001206
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer SILVER, 25 l

Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie Deckelhalter und stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt.



Ausgestattet mit:
13 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
460 x 170 x 310 mm
Volumen ca.:
25 l
Tragkraft:
20 kg
Gewicht ca.:
4,1 kg
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
531000171
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 121,51*
€ 147,62*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 147,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 149,11*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 157,93*
€ 6,78*
ab € 134,33*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.