Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper Typ BSK 90 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper Typ BSK 90 orange RAL 2000
Stapelkipper Typ BSK 90 orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635356
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462007994
EAN/GTIN:
     4052462007994
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Lackiert. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 2000
Typ:
BSK 90
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxB*xH:
1200x1000x900 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter 0,9m³, deckel kippbehälter, eurokraft kippbehälter, 30911430, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 367,67*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,81*
€ 370,24*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 370,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,04*
€ 372,41*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 376,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 271,88*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 329,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.