Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 150 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper BSK 150 v
Stapelkipper BSK 150 v
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635359
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462008144
EAN/GTIN:
     4052462008144
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
-
Typ:
BSK 150
Volumen ca.:
1,5 m³
Maße LxB*xH:
1200x1500x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht verzinkt:
162 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, kippbehälter verzinkt 1,5m³, schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter verzinkt, 30911433, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,62*
€ 869,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,26*
€ 869,23*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,89*
€ 895,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,66*
€ 911,39*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 863,516*
€ 923,916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,90*
€ 1.066,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,85*
€ 1.064,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,23*
€ 1.046,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,64*
€ 1.026,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,89*
€ 1.000,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 150, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 476,93*
Zubehör
Eurokraft
587835
ab € 495,67*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-2
ab € 494,34*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-1
ab € 481,74*
Zubehör
Bauer
4421-04-0000-4
ab € 494,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.