Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter autom. Typ 4 A 1200 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter autom. Typ 4 A 1200 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 1200 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635430
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462062771
EAN/GTIN:
     4052462062771
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ A4 mit Abrollsystem

Mit Abrollsystem
Stabiler Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Mit 3 automatischen Entrieglungspunkten zum versetzten Abkippen über dem Container.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen.
Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4A 1200
Farbe:
verzinkt
Volumen ca.:
1,2 m³
Maße LxBxH:
1920x1095x1125 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640x200x91 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, 30911566, Lagerbehälter, Mini-Kippbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,43*
€ 1.279,57*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,01*
€ 1.319,74*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,17*
€ 1.319,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.245,36*
€ 1.326,62*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,28*
€ 1.364,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,76*
€ 1.570,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,14*
€ 1.563,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,56*
€ 1.522,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,21*
€ 1.497,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,17*
€ 1.476,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A1200
ab € 224,66*
Zubehör
Eurokraft
490868
ab € 250,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.