Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m Wand700 kg 1285x780mm LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen m Wand700 kg 1285x780mm LG
Handpritschenwagen m Wand700 kg 1285x780mm LG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694005716
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
Handpritschenwagen

Für eine lange Nutzungsdauer
Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Leichtes Handling
Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen.
Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend..
Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.

Angaben zur Ladefläche bei montierten Bordwänden.

Serienmäßig im Lieferumfang: Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bordwand
Tragkraft:
700 kg
Abmessung LxBxH:
1335x830x1200 mm
Ladefläche LxB*:
1185x780 mm
Vollgummi-Bereifung Ø:
– mm
Luftbereifung Ø:
260x85 mm
Gewicht:
76 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagenbordwand, handpritschenwagen cordes, bordwand für handpritschenwagen, 30206202, Pritschen-Transportwagen, Pritschenwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,73*
€ 920,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,73*
€ 920,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,72*
€ 921,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,51*
€ 990,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,28*
€ 995,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,36*
€ 1.096,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,77*
€ 1.079,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 904,96*
€ 1.076,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 876,89*
€ 1.043,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,08*
€ 1.021,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,72*
€ 1.002,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 848,84*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 857,72*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 958,70*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.036,17*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 773,16*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 862,06*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 828,89*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.139,13*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.109,06*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 763,57*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 919,59*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.011,23*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 690,25*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 712,12*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 731,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.