Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm
Griffroller 1161/7016 Ladefläche 600 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635786
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161/7016
EAN/GTIN:
     4017976611617
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Griffroller

Robuste Ausführung
Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Griff anschraubbar.

Räder
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffroller mit 1 Holzplattform
Tragkraft:
250 kg
Maße Ladefläche LxB:
600x500 mm
Außenmaße LxBxH:
890x500x860 mm
Farbe:
RAL 7016
Etagenhöhen:
195 mm
Eigengewicht:
11 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30206132, Kistenroller, Stahlrohr-Griffroller, Stahlrohr-Kistenroller, Transportroller
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,76*
€ 150,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 150,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,79*
€ 153,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 154,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,66*
€ 155,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,15*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,48*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,73*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,84*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,17*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.