Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5392 grau 1000x680mm Gitter Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5392 grau 1000x680mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5392 grau 1000x680mm Gitter Riegel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635793
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5392/7016
EAN/GTIN:
     4017976253923
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Paketwagen
Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff
Pulverbeschichtet, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Drahtgitter: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1170x745x1792 mm
Ladefläche LxB:
1000x680 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
144 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, 30206170, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Werkstattwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,86*
€ 1.016,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,31*
€ 1.019,54*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,64*
€ 1.034,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,71*
€ 1.044,26*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 979,20*
€ 1.056,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,54*
€ 1.213,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,37*
€ 1.202,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.009,36*
€ 1.201,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,64*
€ 1.176,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 987,65*
€ 1.175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 973,24*
€ 1.158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,31*
€ 1.149,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325/7016
ab € 51,15*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,67*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,48*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.