| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636017 Herst.-Nr.: 4014641197322 EAN/GTIN: 4014641197322 |
| |
|
| | |
| Systemaufbauten für Werkbänke mit 2000 mm Breite Ausführung: LED Systemleuchte (1045x85x35 mm, 24V-52 W, 52000 Lumen, Tagslichtweiß 5200 bis 5700 K, Betriebsstunden 60000), inkl. Montageschiene Weitere Informationen: | | RAL: | 7035 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halteschiene System-Arbeitsplatz, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, arbeitslampe led, arbeitslampe, 31962734, Aufbaustütze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,27* | € 403,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 336,23* | € 403,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,98* | € 428,68* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,75* | € 470,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 391,78* | € 482,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|