| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636017 Herst.-Nr.: 4014641197322 EAN/GTIN: 4014641197322 |
| |
|
| | |
| Systemaufbauten für Werkbänke mit 2000 mm Breite Ausführung: LED Systemleuchte (1045x85x35 mm, 24V-52 W, 52000 Lumen, Tagslichtweiß 5200 bis 5700 K, Betriebsstunden 60000), inkl. Montageschiene Weitere Informationen: | | RAL: | 7035 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halteschiene System-Arbeitsplatz, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, arbeitslampe led, arbeitslampe, 31962734, Aufbaustütze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,90* | € 405,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,22* | € 405,60* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,97* | € 430,81* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 389,68* | € 482,06* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,81* | € 509,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|