Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräghochparker,einseit.SW,L1400mm,4EP,vzk.,Wand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schräghochparker,einseit.SW,L1400mm,4EP,vzk.,Wand.
Schräghochparker,einseit.SW,L1400mm,4EP,vzk.,Wand.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366528762
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Schräghochparker mit einseitiger Radstellung

Sicheres Abstellen bei geringem Platzbedarf
Auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch die Hoch-/Tiefstellung.
Anschließmöglichkeiten für Diebstahlsicherung
Robuste Stahlkonstruktion
Verzinkt und witterungsfest. Geeignet für Reifenbreiten bis 60 mm.
Montage auf stabielm Grundrahmen aus Winkelstahl.
Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.
Auf Anfrage in farbiger Ausführung (nach RAL) lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zur Wandmontage
Radstände:
4
Länge:
1400 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, 30503674, Anlehnsystem, Bodenparker, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 239,52*
€ 291,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 300,73*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 259,74*
€ 312,82*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,49*
€ 321,33*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 324,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.