| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366530628 |
| |
|
| | |
| Fahrrad-Schräghochparker mit zweiseitiger Radstellung
Sicheres Abstellen bei geringem Platzbedarf Auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch die Hoch-/Tiefstellung. Anschließmöglichkeiten für Diebstahlsicherung Robuste Stahlkonstruktion Verzinkt und witterungsfest. Geeignet für Reifenbreiten bis 60 mm. Montage auf stabielm Grundrahmen aus Winkelstahl. Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar. Auf Anfrage in farbiger Ausführung (nach RAL) lieferbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zur Freiaufstellung | Radstände: | 8 | Länge: | 1400 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, 30503680, Anlehnsystem, Bodenparker, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 621,75* | € 720,34* | | | | Lager 6C8MS | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,75* | € 744,45* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,27* | € 747,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 699,35* | € 799,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,66* | € 829,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|