Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safetank 5000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safetank 5000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.
Safetank 5000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163312963
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
SAFE TANK Gefahrstofflager, Kombinationen, verzinkt, zerlegt

Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen
Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m².
Umfangreiche Zusatzausstattung.
Unter Verwendung eines Abfüllbocks ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich.
Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne.
Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt.
Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt.
Konstruktion mit Statik in 7 kranbaren Varianten
Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen.
Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur.
Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen.
Mit Hubwagen befahrbar.
Max. Schneelast auf dem Dach: bis 110 kg/m².
CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung.
Weitere Informationen:
Typ:
5000
BxTxH außen:
5080x6520x2300 mm
BxTxH innen:
5000x6350x2000 mm
Wannenvolumen:
3x1480 l
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, 30121338, Außenlager, Container, Gefahrgut-Container, Gefahrgutlager, Gefahrgutlager-Container, Gefahrstoffaußenlager, Gitterrostregale, Isolierte, Sicherheits-Materialcontainer, Sicherheitstanks, Überfahrbrücken, Umwelttank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.516,77*
€ 17.871,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.534,38*
€ 17.888,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.587,14*
€ 17.941,19*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.595,92*
€ 17.949,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.596,62*
€ 19.648,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.949,92*
€ 21.360,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.871,87*
€ 21.267,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.614,91*
€ 20.961,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.595,92*
€ 20.939,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F51988
ab € 774,51*
Zubehör
SÄBU
F1904
ab € 147,78*
Zubehör
SÄBU
F1180
ab € 339,35*
Zubehör
SÄBU
F1181
ab € 339,17*
Zubehör
SÄBU
F1182
ab € 484,24*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,82*
Zubehör
SÄBU
F1906
ab € 224,55*
Zubehör
SÄBU
1938
ab € 1.825,81*
Zubehör
SÄBU
F1942
ab € 1.268,46*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 426,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.