Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage ECB 10K-3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage ECB 10K-3N
Tischwaage ECB 10K-3N
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637859
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     4045761161429
EAN/GTIN:
     4045761161429
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Tischwaage ECB

Hohe Mobilität
Batteriebetrieb, kompakte, flache Bauweise und geringes Eigengewicht.
Sehr schnelle Anzeige
Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.
Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis.
Display Ziffernhöhe: 21 mm.
Gehäusematerial: Kunststoff.
Material der Wägeplatte: Edelstahl.

Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 g
Wägebereich:
10 kg
Reproduzierbarkeit:
5 g
Wägeplatte BxTxH:
320x260x60 mm
Maße BxTxH:
320x300x60 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tischwaage, Tischwagen, paketwaage, 30421057, Präzisionswaage, Waage, Wiegesystem, Zählwaage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,79*
€ 109,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 111,53*
€ 6,49*
ab € 93,54*
€ 113,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,72*
€ 115,33*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 88,90*
€ 116,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 20K-2N
ab € 88,32*
Ähnlich
Kern & Sohn
ECB 50K-2N
ab € 88,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.