Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Geradschleifer solo GGS 18V-23 LC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3165140945721
EAN/GTIN:
     3165140945721
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Akku-Geradschleifer GGS 18 V-23 LC Professional

Mit diesem starken Akku-Geradschleifer lässt sich auch an sehr engen Stellen souverän arbeiten – dank seines langen Halses und kleinem Griffumfang.
Produkteigenschaften:
• Restart Protection verhindert den autonomen Neustart des Werkszeuges nach einem Stromausfall
• PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
• Drop Control
Lieferumfang: Maschine, Spannzang mit 6-mm-Überwurfmutter, Einmaulschlüssel 13 mm und 19 mm, L-BOXX , ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Leerlaufdrehzahl:
23000 min-1
Werkzeugaufnahme:
Spannzange bis Ø 8 mm
Gewicht nach EPTA:
1,3 kg
WGNr.:
E002
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, bosch akku-geradschleifer ggs 18v, spannzange ohne norm, akku-geradschleifer 18v, 01753473, Schleifer, Akku-Schleifer, Geradschleifer, Stabschleifer, 4001753473, 1753473
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,91*
€ 218,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,32*
€ 218,48*
€ 4,90*
ab € 183,00*
€ 220,14*
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 186,76*
€ 223,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,55*
€ 256,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 549
ab € 10,82*
Sonstiges
Bosch
2608620014
ab € 2,04*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,11*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,85*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.