Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ul-Power 250g /11 mm 10 St. Steinel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesticks Ul-Power 250g /11 mm 10 St. Steinel
Klebesticks Ul-Power 250g /11 mm 10 St. Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650823
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6761
EAN/GTIN:
     4007841006761
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Ultra Power

• Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
• Farbe: transparent
• Für besonders starke Verbindungen verschiedender Materialien

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
25 g
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6761
Ursprungsland:
Frankreich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
74
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,10*
2 Tage
74
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,53*
3 Tage
63
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 6,79*
1 Tag
74
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,86*
8 Tage
74
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 26,64*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 149,59*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 178,36*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 125,29*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 23,02*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.