Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 1000g /11 mm 40 St. Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Cristal 1000g /11 mm 40 St. Steinel
Klebesticks Cristal 1000g /11 mm 40 St. Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650824
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6822
EAN/GTIN:
     4007841006822
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Cristal

• Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
25 g
Inhalt:
40 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6822
Ursprungsland:
Frankreich
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 15,93*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 16,83*
8 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 18,26*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 18,57*
Lager 6C8MS
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 26,64*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 149,59*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 178,36*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 125,29*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 23,02*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.