Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SUPERCRAFT 25mm rsfr. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SUPERCRAFT 25mm rsfr. Halder
Schonhammer SUPERCRAFT 25mm rsfr. Halder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652009
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366025
EAN/GTIN:
     4030618301585
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer SUPERCRAFT Nr. 3366

• Rückschlagfrei
• Schlagköpfe aus Spezialnylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft, austauschbar
• Hammerkörper aus Stahl
• Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt
• Hickorystiel
• Für Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Gesamtgewicht:
325 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3366025
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
1
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 17,37*
1
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 17,40*
8 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 17,45*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 17,46*
Lager 6C8MS
106
1
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.025
ab € 1,50*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.025
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.