Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SUPERCRAFT 35mm rsfr. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SUPERCRAFT 35mm rsfr. Halder
Schonhammer SUPERCRAFT 35mm rsfr. Halder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652010
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366035
EAN/GTIN:
     4030618301608
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer SUPERCRAFT Nr. 3366

• Rückschlagfrei
• Schlagköpfe aus Spezialnylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft, austauschbar
• Hammerkörper aus Stahl
• Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt
• Hickorystiel
• Für Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
335 mm
Gesamtgewicht:
560 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3366035
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 16,10*
€ 19,84*
1
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 19,88*
8 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 20,05*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 20,05*
Lager 6C8MS
125
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.035
ab € 2,01*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.030
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.